Un système de tiroirs aux multiples possibilités : Nova Pro Scala
Conçue et fabriquée par Grass (marque du groupe Würth), cette gamme Nova Pro Scala s’adapte à la perfection aux meubles de toutes les pièces. Nova Pro Scala de Grass vous assure des produits au design intemporel caractérisé par des lignes marquées, des angles droits et de faibles courbures.
Nova Pro Scala est un système modulaire offrant des dimensions s’adaptant au mieux à vos goûts et budgets :
- 63 mm – pour des tiroirs à hauteurs limitées
- 90 mm – le classique
- 122 mm – l’intermédiaire
- 186 mm – pour des créateurs exigeants
Les tiroirs Nova Pro Scala sont personnalisables
Il vous est facilement possible de vous différencier et de proposer un produit adapté à toutes les exigences.
- Mêmes largeurs de fond et de dos
- Fixation arrière et raccordements de verre prémontés
- Utilisation des mêmes entraxes pour les différents raccordements de façade
- Pièces détachées réduites au maximum
- Basculement simple de Nova Pro Classic ou Nova Pro Deluxe sur Scala