Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tri des ordures VS ENVI Fit
Pour kit complet pour tiroir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Système adapté à tous les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce (sauf le kit complet pour tiroir Vionaro)
Hauteur de cadre max. 96 mm
Système de tri des ordures avec cadre fixe robuste
- Remplace le fond et la paroi arrière du tiroir
- Réglable individuellement
- Utilisation possible avec une paroi arrière en bois ou en acier
Installation simple et rapide
Cadres, guides, fixations frontales, etc. non inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!