Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système tire-câble CPS 1
Les rayons extrêmement serrés et les espaces étroits sont facilement surmontés grâce à la capacité de rotation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système de tire-fils innovant : Combinaison de poussée et de rotation pour surmonter facilement la résistance
- Alimentation solide et continue de la spirale grâce à la perche télescopique et aux mâchoires de serrage intégrées
- Rotation de la spirale métallique de 4 mm par troisième serrage et clé à cliquet
Manipulation simple pour économiser du temps et des coûts
- Utilisation possible par un seul opérateur
- Couple plus élevé lors de l'utilisation d'une visseuse sans fil supplémentaire avec deux opérateurs
Utilisation sûre et sans danger
- Le risque de blessure aux mains est réduit
- Comprend un clip ceinture pour un transport pratique et un accès rapide
Le CPS 1 ne peut être utilisé qu'avec des spirales métalliques de 4 mm. Non destiné à être utilisé sur ou à proximité de pièces sous tension.
Résolveur de problèmes pour les situations au-delà des capacités des dispositifs d'alimentation de câble habituels et des spirales de traction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!