Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli BASIC à hauteur réglable
Etabli BASIC à hauteur réglable - 1
Etabli BASIC à hauteur réglable - 2
Etabli BASIC à hauteur réglable - 3
Etabli BASIC à hauteur réglable - 4
Etabli BASIC à hauteur réglable - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC à hauteur réglable

Etabli universel pour les travaux de montage, etc. Le réglage en hauteur permet un réglage adapté aux circonstances particulières et assure une ergonomie parfaite au niveau des postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Construction robuste en tôle d'acier, plusieurs rebords

  • Entretoise entre les 2 cadres pour une meilleure stabilité

  • Hauteur de travail réglable : 640-990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm

  • Capacité de charge du plan de travail de 500 kg (avec répartition uniforme de la charge)
Domaine d'application
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.