Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Table de travail PRO
Etabli multi-usage solide, pour des travaux de montage par exemple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Hauteur de travail : 840 mm
- Cadre revêtu par poudre gris clair RAL 7035
Les avantages de la série PRO :
- Base : Tube d'acier 45 x 45 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés préassemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!