- Taquet AF 10
- Capacité de charge : Peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm
Réglage 3D
- Régler la hauteur au moyen des fentes
- Ajuster les côtés en desserrant la vis et en la faisant glisser dans la fente
- Ajuster l'inclinaison avec deux vis M6 à empreinte cruciforme : ajustement et correction de précision
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!