Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnage automontable professionnel
Avec des tablettes en acier pour les charges lourdes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sûre et durable
- Surface zinguée durable
- Tablettes en acier sûres et robustes avec bord tubulaire de 40 mm
- Solidité assurée par les renforts de cadre et tablettes, barres de profondeur, croisillons et profilé en T comme support de structure.
- Cadre préassemblé, montage rapide et sans outil.
Configuration personnalisable
- Librement réglable en dimensions de grille de 25 mm
- Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- Les largeurs de travée mentionnées correspondent aux dimensions axiales.
- Si la hauteur de l'étagère dépasse quatre fois sa profondeur, celui-ci doit être fixé pour éviter tout risque de basculement.
- Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, l'armoire doit être fixée pour éviter le renversement.
Article ni repris, ni échangé.ATTENTION : Prière de vérifier votre marchandise à réception.
Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase : "MARCHANDISE ABIMEE"
Avec des tablettes en acier sûres, robustes et durables pour les charges lourdes dans les entrepôts, les ateliers et les usines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!