Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Emetteur- récepteur FT COM II
Emetteur- récepteur FT COM II - 1
Emetteur- récepteur FT COM II - 2
Emetteur- récepteur FT COM II - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Emetteur- récepteur FT COM II

Appareil professionnel de communication gratuite, sans forfait, licence ou abonnement
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
  • Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre

  • Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites

  • Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux

  • 16 canaux avec possibilité de filtration des communications vers un ou plusieurs appareils (groupes paramétrables par canaux)

  • Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie

  • Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie

  • La température d’utilisation varie de -20 à +50 °C

  • Les dimensions hors antenne sont L.55 x H.120 x P.27 mm et son poids est de 165 g

  • Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec les autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood

  • IP 54, protégé contre la poussière et les projections d'eau

  • Livré avec chargeur

La performance va dépendre du nombre et du type d’obstacles présents entre 2 appareils. L’utilisation dans des zones entourées de métaux (bâtiments industriels, véhicules,…) peut également limiter les performances par effet "cage de Faraday"