Les tamis pour scellement chimique sont des accessoires utilisés avec les systèmes de scellement chimique pour réaliser des fixations dans la maçonnerie. Voici leur principe et leurs domaines d'utilisation :
Principe
Le tamis est un élément en plastique qui se positionne dans le trou de fixation préalablement percé dans la maçonnerie. Il permet de maintenir centrée la tige d'ancrage métallique (tige filetée, goujon, etc.) lors de l'injection du mortier chimique.Le tamis comporte un collier qui peut être raccourci pour s'adapter à l'épaisseur du support (poutre bois, plâtre, etc.).
Domaines d'utilisation
Les tamis sont utilisés pour les fixations individuelles dans la maçonnerie, avec les systèmes de scellement chimique suivants :
- WIT-VM 250 (mortier polyvalent pour béton, maçonnerie, scellement de fers à béton)
- WIT-Nordic (mortier pour béton et maçonnerie)
- WIT-PM 200 (mortier pour maçonnerie)
Ils permettent la fixation d'éléments variés comme des structures métalliques, profilés, supports, grilles, tuyaux, câbles, etc.
Les tamis sont obligatoires pour les fixations dans la maçonnerie de briques pleines ou creuses, en combinaison avec une tige d'ancrage métallique certifiée (W-VI-A, tige filetée avec certificat 3.1, etc.). Ils ne doivent pas être utilisés dans le béton cellulaire.
Les tamis bénéficient d'agréments techniques européens qui valident leur utilisation pour ce type de fixations chimiques dans la maçonnerie.