Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis antidérapant de tiroir et d'étagère

Pour l'arrimage de charges

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Correspond aux directives conformes à la norme VDI 2700 fiche 14



Revêtement en mousse souple PVC



Seulement 3,0 mm d'épaisseur


Par conséquent totalement flexible, léger, compact et résistant à la déformation



Compense les aspérités mineures de surface



Utilisation possible des deux côtés



Surface fermée


Aucune retenue de liquides et donc aucune formation de givre lors de l'utilisation en hiver



Coefficient élevé de frottement par glissement


De 0,8 à 1,0 μ



Résistance à la déchirure


  • Direction longitudinale ≥ 352 N/5 cm

  • Direction transversale ≥ 176 N/5 cm


Allongement à la rupture


  • Direction longitudinale ≥ 22 %

  • Direction transversale ≥ 21 %
Article ni repris, ni échangé.