Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tapis antifatigue PVC Premium au mètre
Tapis de sol à deux couches pour applications intensives à des postes de travail secs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le tapis antifatigue contribue à améliorer l'ergonomie sur les postes de travail en position debout
- Les propriétés du tapis contribuent à protéger le dos et les articulations.
Tapis composé d'un dessous en mousse PVC et d'une couche supérieure en vinyle avec une surface en tôle gaufrée
- La couche supérieure en vinyle est auto-extinguible, très robuste et durable
- Couches de tapis stratifiées
- Disponible en noir et avec marquage de sécurité jaune
Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées ; les commandes personnalisées ne peuvent pas être retournées ou échangées.
Unité d'emballage PU1 = 1 cm
- Longueur minimale : 100 cm (PU100)
- Exemple de longueur : 150 cm (PU150)
- Exemple de longueur : 300 cm (PU300)
- Exemple de longueur : 520 cm (PU520)
- Longueur maximale : 1 800 cm (PU1800)
A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.
La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.
Pour une longueur de 1,50m, entrez la quantité 150
Pour une longueur de 10m, entrez la quantité 1000
Rouleau complet de 18m, entrez la quantité : 1800
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!