Tapis antifatigue : des équipements conçus pour améliorer l’ergonomie dans les ateliers
Selon une étude de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), presque la moitié des manutentionnaires sont debout plus de 20 heures par semaine. Cette position pouvant entraîner des problèmes de santé (douleurs dorsales, mauvaise circulation sanguine), c’est pourquoi il est important d’utiliser un tapis antifatigue.
En effet, ceux-ci permettent de réduire les douleurs et la fatigue causées par la position debout, mais aussi d’améliorer la position de l’utilisateur.
Bien choisir le tapis de sol ou anti-fatigue pour votre poste de travail
Würth vous propose une gamme variée répondant à différents usages :
- Le tapis de protection des genoux est en mousse non-absorbante et protège vos genoux de la saleté et de la dureté du sol. Grâce à sa surface composée de cellules fermées, il est simple à nettoyer.
- Le tapis de sol isolant lisse est idéal pour isoler au mieux l’utilisateur du sol. En caoutchouc moulé, ce tapis de travail est un parfait isolant électrique.
- Le tapis antifatigue caoutchouc Premium convient à une utilisation intensive sur tous postes de travail secs ou humides. Chaque carreau est muni de bords dentelés, ce qui leur permet d’être emboités ensemble et ainsi de s’adapter au mieux à chaque espace de travail. Ce tapis existe en deux différentes conceptions : fermée ou perforée. Cette dernière laisse s’écouler les liquides, ce qui est très pratique si vous travaillez en milieu humide.
- Le tapis à haute capacité d’absorption permet d’absorber jusqu’à 70% des liquides et des saletés se trouvant sous vos chaussures. Cela est utile pour maintenir vos sols propres en les protégeant des saletés et de l’humidité.
- Le tapis ergonomique PVC Premium est adapté à une utilisation intensive sur des postes de travail en milieu sec uniquement. Il est composé de 2 couches : la partie inférieure en mousse est très résistante, tandis que la partie supérieure en vinyle possède des propriétés coupe-feu.
- Le tapis de sécurité permet de matérialiser et délimiter un chemin que les piétons peuvent emprunter sur un chantier. De couleur rouge, il convient à une utilisation intérieure comme extérieure.
Profitez de nos autres gammes pour équiper votre atelier : diables, servantes, établis…
N’hésitez plus, et améliorez votre poste de travail grâce à un tapis antifatigue ou de sol ergonomique et sécurisant !