Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Toile en fibre de verre VAKU 90
Pour application avec la résine de réparation VAKU 80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau de renforcement de qualité supérieure pour application avec la résine de réparation VAKU 80
- Le trempage dans la résine de réparation VAKU 80 permet à la toile de fibre de verre d'être drapée facilement dans la forme désirée
- Le matériau est souple et facile à façonner, ce qui le rend parfait pour reconstruire des formes existantes
- Cela restaure la force d'origine
Couper la toile de fibre de verre 2 cm plus large que la zone à réparer lors de la réparation des panneaux de carrosserie, toujours appliquer du primaire antirouille. Pour une utilisation en combinaison avec la toile en fibre de verre VAKU 90, assurer une application sans bulle. Appliquer le VAKU 80 mouillé sur mouillé en plusieurs étapes.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Pour les trous plus grands ou les fissures dans les pièces GFRP, telles que les pare-chocs, pour les trous de rouille et les cavités dans les panneaux de carrosserie
- Auto/poids lourds : Construction de véhicules, de bateaux, de carrosseries et de châssis pour la réparation des points de rupture. Pour réparer les pièces GFRP et pour restaurer la forme et la stabilité.
- Métallique : Peut être utilisé dans l'industrie métallurgique pour la réparation et la restauration de pièces GFRP et pour la construction de prototypes et de bateaux.
- Bois : ne pas utiliser !
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Préparer la zone affectée avec du papier abrasif grossier. Déchirer la fibre de verre. Le déchirement nivelle la transition entre plusieurs couches. Peindre la zone à réparer avec de la résine de réparation VAKU 80, appliquer la fibre de verre et imprégner de la résine de réparation VAKU 80.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!