Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tapis isolant coupé sur commande
Tapis isolant coupé sur commande - 1
Tapis isolant coupé sur commande - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tapis isolant coupé sur commande

Pour les travaux sur des pièces sous tension conformément à la norme EN 61111

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Tapis de caoutchouc EPDM pour travailler sur des pièces sous tension

  • Surface antidérapante grâce aux nervures fines

  • Résiste à l'huile et aux produits chimiques

  • Codage couleur sur le dos du tapis
Indication

Les tapis de sol peuvent être commandés en longueurs personnalisées - les commandes personnalisées ne peuvent pas être retournées ou échangées.



Unité d'emballage PU1 = 1 cm


  • Longueur minimale : 100 cm (PU100)

  • Exemple de longueur : 150 cm (PU150)

  • Exemple de longueur : 300 cm (PU300)

  • Exemple de longueur : 520 cm (PU520)

  • Longueur maximale : 1 000 cm (PU1000)


A noter : Chaque tapis doit faire l'objet d'une commande séparée.



La résistance aux produits chimiques doit être testée au cas par cas.

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé