Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haute résistance à la rupture et surface de qualité supérieure
- Rapport de hauteur entre l'alésage central côté caisson et le rebord inférieur de l'étagère = 1,5 mm
- Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre supports conformément à la norme DIN EN 14749)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!