Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taquet design
Taquet design - 1
Taquet design - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet design

Fabriqué en zamak
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
  • Haute résistance à la rupture et surface de qualité supérieure

  • Très bon support sur le côté du caisson grâce à la goupille rainurée de dia. 5 mm

  • Rapport de hauteur entre l'alésage central côté caisson et le rebord inférieur de l'étagère = 1,5 mm

  • Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre supports conformément à la norme DIN EN 14749)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.