Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 1
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 2
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 3
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 4
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 5
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 6
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 7
Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds combinés HSCo SMART STEP, 6 pièces

Taraud 3 en 1 haut de gamme doté de la technologie SMART STEP pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient désormais aux pièces plus épaisses avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD et presque tous les matériaux. Disponible dans le coffret ORSY®.
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
3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une même opération


Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent



Technologie SMART STEP


  • Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques

  • Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées

  • Des trous circulaires extrêmement précis constituent une préparation parfaite pour un taraudage ultérieur de haute qualité

  • Perçage sans effort


Ce taraud 3 en 1 de grande qualité est adapté non seulement au travail de la tôle, mais aussi aux pièces plus épaisses.


Permet une profondeur de travail (taraudage, fraisage/ébavurage) égale au double du diamètre de perçage, contrairement aux tarauds 3 en 1 classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le taraud 3 en 1 haut de gamme convient à presque tous les matériaux


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques


Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo



Filetage traversant précis conforme à la norme ISO 2 (6H)



La nouvelle extrémité combine, une queue à trois méplats et une queue cylindrique à quatre pans


La queue à trois méplats empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin



Emballage durable du produit, entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth



Coffret compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Convient uniquement aux filetages traversants

  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).

  • Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.

  • Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.