Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud à main ébaucheur HSS DIN 2181
Taraud ébaucheur de forme A pour produire des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des groupes de métaux non ferreux et des groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm².
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!