Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud à main, troisième taraud HSS DIN 352
Avec découpe de forme C pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²