Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352 - 1
Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud à main intermédiaire HSS DIN 352

Avec découpe de forme D pour produire manuellement des filetages métriques ISO conformément à la norme DIN 13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, les groupes de métaux non ferreux et les groupes de matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
IndicationTaraud ébaucheur et troisième tarauds nécessaires en plus pour produire un filetage complet
Article ni repris, ni échangé.