Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Taraud machine HSCo pour trous débouchants dans les écrous DIN 357
Taraud machine HSCo pour trous débouchants dans les écrous DIN 357 - 1
Taraud machine HSCo pour trous débouchants dans les écrous DIN 357 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo pour trous débouchants dans les écrous DIN 357

Taraud machine long pour écrous avec queue dégagée pour la coupe d'écrous pour filetages métriques dans l'acier jusqu'à une résistance de 800 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Grande longévité


Début du filetage très long (environ 2/3 de la longueur du filetage) et jusqu'à 4 fois plus de dents par rapport aux tarauds machine conventionnels



Spécialement développé pour l'usinage des écrous


La géométrie de la rainure et du filetage a été spécialement conçue pour l'usinage des écrous.



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication

Lors du taraudage, veiller à lubrifier régulièrement

Article ni repris, ni échangé.