Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tarauds à main

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tarauds à main

Tarauds à main : réalisez facilement tous vos filetages

Pratiques pour réaliser un filetage à l’intérieur d’un tube lisse, les tarauds à main sont utilisés avec des tourne-à-gauche, soit des porte-tarauds. Réservés aux professionnels, ces outils coupants que sont les tarauds font partie des spécialités de Würth qui vous propose de découvrir dès à présent sa gamme de tarauds de références des plus complètes !

Pour réaliser un taraudage de qualité au cœur d’un tube en acier lisse, l’utilisation d’une machine ou d’un outillage lourd n’est pas indispensable : avec un taraud à main, un type d’outillage loin d’être de l’ordre des accessoires, vous pourrez déjà obtenir un filetage de très bonne qualité. Quels que soit les matériaux et les métaux (acier, carbure, fonte, aluminium, carbone, etc…) dans lequel vous utilisez votre taraud, un taraud à main sera efficace et offrira un filetage de qualité. 

Des tarauds à main pour professionnels expérimentés

Différent du filetage externe d’un tube pour lequel un taraud à main est inutile, le taraudage est une opération qui se réalise à l’intérieur de ce dernier, quel que soit les métaux ou matériaux comme l’acier, l’aluminium, le carbone, la fonte, etc... Trois tarauds différents devront être utilisés pour ce faire : le taraud ébaucheur, le taraud intermédiaire et enfin, le taraud finisseur. Tous ses tarauds à main proposent un filetage différent avec des filets plus ou moins prononcés, avec un avancement métrique dans le tube en acier ou en aluminium plus ou moins important.

Les tarauds à main sont essentiels pour obtenir un filetage de qualité. Un taraud à main est un produit idéal pour réussir un filetage dans un tube en acier, en fonte, en carbone ou dans tout autre matériau.

Votre taraud à main Würth: efficacité et précision à votre disposition

Il existe de très nombreux modèles de tarauds à main (taraud ébaucheur, finisseur et intermédiaire). Chez Würth, nous avons tenté de répondre aux impératifs de tous les professionnels en quête d’efficacité et de précision de filetage métrique. Pour ce faire, nous vous proposons de faire votre choix en choisissant votre modèle de taraud à main à l’aide de quelques critères de sélection tels que :

  • le type de filetage : M3, M8, M14….
  • le pas de filetage : 0,5 à 2,5 mm, à modifier en fonction du diamètre du trou de votre tube en acier ou en aluminium,
  • la longueur du taraud à main : de 40 à 95 mm, cette distance métrique peut être très importante,
  • ou encore longueur de filetage : de 11 à 34 mm.

Conformes aux normes en vigueur et répondant en tous points aux attentes des plus expérimentés, les tarauds à mains ébaucheurs, intermédiaires ou finisseurs Würth sont des pièces également disponibles dans des matières et des finitions variées afin de proposer une réponse efficace à chaque problématique. Un coffret de tarauds, réunissant tous les tarauds comme le taraud à main intermédiaire, ébaucheur ou encore finisseur, est un indispensable dans une caisse à outils du professionnel.

Ces outils, les tarauds à main, comme les forêts, les écrous, les fraises ou vis, s'inscrivent dans les gammes de consommables incontournables pour les professionnels du bâtiment, de la métallerie, de l'automobile...