Tarauds machines : 7 revêtements pour une longévité exceptionnelle
Caractéristiques des tarauds machines :
- Code couleur qui permet une identification des tarauds premium selon l’application
- Les paramètres de coupe, d’angle et de détalonnage (filetage entrée) ont été adaptés en fonction des métaux à usiner
- Résistance accrue à la chaleur grâce à l’utilisation d’acier fortement chargé en cobat et en vanadium
- L’utilisation d’aciers frités permet un excellent état de surface
Couleurs des bagues et domaines d’utilisation des tarauds machines :
- Bleue : pour les aciers de dureté inférieure à 900Nmm². Confie une grande ténacité dans des aciers de dureté courante.
- Rouge : pour les aciers de dureté comprise entre 900 et 1200Nmm². Approprié au taraudage des métaux durs.
- Verte : pour les inox et inconels. Particulièrement bien adapté au taraudage des inconels.
- Blanche : pour les fontes bronzes laitons. Particulièrement bien adapté au taraudage des aciers non alliés.
- Orange : pour les titanes. Particulièrement bien adapté au taraudage en conditions très difficiles, sans lubrification.
- Violette : pour les aciers de dureté supérieure à 1200N/mm² (aciers très durs).
- Jaune : pour les aluminiums et les métaux collants.
Taraud machine acier inférieur à 900 N
Ils peuvent travailler à une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 15m/mn. Le revêtement Premium I à base de Nitrure de Chrome permet une résistance jusqu'à 320 °C.
Il améliore les coefficients de frottement, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils. Il permet d'isoler l'acier rapide de la chaleur et d'augmenter particulièrement la dureté superficielle, mais également de conférer une grande ténacité dans des aciers de dureté courante.
Taraud machine acier 900 N à 1200 N
Gamme de tarauds haute performance grâce à sa fabrication en acier fritté HSS2E.
Ils sont conçus pour usiner les aciers d'une dureté comprise entre 900 N et 1 200 N avec une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 15m/mn. Le revêtement Premium II à base de Nitrure de Titane permet une résistance jusqu'à 620 °C. Il améliore les coefficients de frottement, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils, et permet d'isoler l'acier rapide de la chaleur et d'augmenter particulièrement la dureté superficielle. Enfin, ce revêtement permet des cadences de travail performant dans des aciers de dureté élevée.
Taraud machine acier 1 200 N - 1 800 N
Il travaille avec une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 2m/mn. Le revêtement Premium VI multi-couche permet une résistance à la température de 900 °C.
Il permet d'isoler l'acier rapide de la chaleur et d'augmenter particulièrement la dureté superficielle, d'améliorer les coefficients de frottement, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils, mais également de confèrer une très grande ténacité dans des aciers de dureté très élevée.
Ces tarauds à goujures droite types D de 4 à 6 filets, sont destinés au filetage des trous borgnes ou débouchants.
Taraud machine inox Inconel
Ils sont conçus pour usiner l’inox et les Inconels d'une dureté pouvant aller jusqu'à 900N. Ils peuvent travailler à une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 20m/mn. Le revêtement Premium III à base de Carbo-Nitrure de Titane permet une résistance jusqu'à 620 °C. Il améliore les coefficients de frottement, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils. Ce revêtement permet aussi d'isoler l'acier rapide de la chaleur et d'augmenter particulièrement la dureté superficielle.
Taraud machine titane
Tarauds à goujures droites type D entrée 4 à 6 filets. Destinés au filetage des trous borgnes ou débouchants. Gamme de tarauds haute performance grâce à sa fabrication en acier fritté HSS2E.
Ces tarauds travaillent avec une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 2m/mn. Le revêtement Premium V multi-couche associant Nitrure de Chrome et Carbo-Nitrure de Titane permet une résistance à la température de 900°.
Taraud machine fonte Bronze Laiton
Ils sont conçus pour usiner des matériaux friables avec une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 20m/mn. Le revêtement Premium IV à base de Carbo-Nitrure de chrome permet une résistance jusqu'à 830 °C. Il améliore les coefficients de frottements, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils. Ce revêtement permet d'isoler l'acier rapide de la chaleur et d'augmenter particulièrement la dureté superficielle.
Taraud machine bague jaune alu
Ils peuvent travailler à une vitesse de coupe pouvant aller jusqu'à 20m/mn. Le revêtement Premium VII à base de Carbure de tungstène permet une résistance jusqu'à 320 °C.
Il améliore les coefficients de frottement, ce qui évite le collage des copeaux sur les outils. Il permet d'isoler l'acier rapide de la chaleur. Grâce à ce revêtement la dureté superficielle est particulièrement augmentée.