Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Teinture pour plastique Plast PT®
Teinture pour plastique Plast PT<SUP>®</SUP> - 1
Teinture pour plastique Plast PT<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Teinture pour plastique Plast PT®

Pour l'entretien esthétique de toutes les pièces en plastique sur une voiture

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Sans solvant

  • Teinture pour plastique de haute qualité à émulsion

  • Permet de redonner un aspect neuf aux composants en plastique usés et ternis

  • Facile à utiliser

  • Ne pas appliquer ni stocker le produit à des températures inférieures à +7 °C
Indication

Pendant l'application, la teinture pour plastique est sensible à l'humidité. Par conséquent, ne pas appliquer le produit sous la pluie et éviter tout contact avec de l'eau juste après l'application.


Ne pas appliquer à la lumière directe du soleil.


La teinture pour plastique Plast-PT ne doit pas être mélangée avec des teintures tierces, car les propriétés spécifiques risquent de ne plus être obtenues.


Nocif pour la santé en cas d'ingestion. Conserver hors de portée des enfants.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.