Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télécommande sans fil EASYLUX 12 V/24 V.
Convient aux modules de commande EASYLUX 12 V-2 et 12 V-4 ainsi qu'aux modules de commande EASYLUX 24 V-2 et 24 V-4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctions de l'interrupteur : Allumer/éteindre et variation continue, ajuster en continu la température de couleur des éclairages LED multicolores
- Haute flexibilité : Plusieurs modules de commande peuvent être programmés et contrôlés ensemble ou divisés en 4 canaux différents à l'aide de la télécommande
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!