Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Télémètre laser WDM 6-22
Télémètre laser WDM 6-22 - 1
Télémètre laser WDM 6-22 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Télémètre laser WDM 6-22

Télémètre laser de haute précision avec fonctions Bluetooth et niveau à bulle numérique intégrées
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
Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position


  • Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions

  • La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre

  • La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel

  • Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones

  • Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière.


Mesures précises


  • L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins

  • Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces)


Large éventail d'options de mesure


  • Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique

  • Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris


Contenu de la livraison


  • 2 piles AA 1,5 V LiFe

  • Sacoche de protection en tissu

  • Guide de démarrage rapide

  • Manuel de sécurité
1 an garantie