Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tenaille cisaille Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Moins 50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.
Résistance :
- mâchoires de la tenaille et cisailles latérales forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.
Ergonomie :
- branches profilées : confort de la prise en main.
Deux outils en un :
- Tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer.
- Cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre.
Surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!