Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Testeur d'antigel



Testeur d'antigel : analysez rapidement et facilement l’antigel

Besoin de contrôler le plus efficacement possible le niveau d’antigel dans le circuit de refroidissement de vos véhicules ? Découvrez une gamme spécialement pensée pour les professionnels : fiables et fonctionnels, les testeurs d’antigel vous permettront d’obtenir les mesures les plus précises et ainsi, de prendre soin des moteurs en toutes saisons !

Pourquoi l’adopter ?

Garant du bon fonctionnement d’un moteur, le liquide de refroidissement lui permet tout simplement de réguler sa température. Participant pleinement à son entretien, il est utile :

  • Protection contre le gel : Si la concentration d'antigel est trop faible, le liquide de refroidissement peut geler par temps froid, entraînant des dommages importants au moteur.
  • Protection contre la surchauffe : L'antigel aide également à éviter la surchauffe du moteur en améliorant les propriétés thermiques du liquide de refroidissement.
  • Prévention de la corrosion : Les antigel de qualité contiennent des inhibiteurs de corrosion pour protéger les composants métalliques du système de refroidissement.

Un test visuel n’étant évidemment pas des plus précis, l’utilisation d’un testeur d’antigel s’imposera bien souvent ! Ce dernier permettra tout simplement de connaître avec exactitude les points de congélation et d’ébullition de l’antigel et d’agir en conséquence. S’il n’est pas de bonne qualité, le liquide de refroidissement devra être entièrement remplacé.

Fonctionnement :

Le testeur d'antigel fonctionne généralement sur le principe de la réfraction. En introduisant une petite quantité de liquide de refroidissement dans le testeur, la lumière qui traverse ce liquide est déviée selon la concentration de l'antigel. C'est cette déviation de la lumière qui permet de déterminer la concentration de l'antigel dans le mélange.

Nos références

Déclinés en différentes versions afin de répondre à des besoins professionnels variés, nos testeurs d’antigel garantissent :

  • des résultats précis : grâce à une lecture simple et immédiate,
  • des conditions d’utilisation idéales : grâce à l’indicateur pendulaire, il n’est pas toujours nécessaire de les utiliser à la verticale.

Nos testeurs d’antigel permettent de profiter d’une correction automatique de la température pour un circuit de refroidissement optimal et sûr en toutes circonstances !

Nos autres appareils testeurs : pour champs magnétiques, pour batterie, d’humidité