Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de câbles CT 51
Testeur de câbles CT 51 - 1
Testeur de câbles CT 51 - 2
Testeur de câbles CT 51 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de câbles CT 51

Tester les câbles téléphoniques, informatique et vidéo
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
  • Vérification de la continuité, rupture de câble, court-circuit, et croisement de paires

  • Permet de tester les câbles RJ11, RJ45, IEEE 1394, USB et BNC

  • Identification rapide du défaut par simple pression du bouton

  • Tous les tests peuvent être effectués par une seule personne

  • Composer d'une unité centrale et une unité secondaire

  • Distance de mesure 180 m

  • Température d'utilisation 5°C à 45°C