Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de prise 2P+T W751
Testeur de prise 2P+T W751 - 1
Testeur de prise 2P+T W751 - 2
Testeur de prise 2P+T W751 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de prise 2P+T W751

Permet un diagnostic complet et rapide des prises de courant
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
  • Indication de présence de tension sonore et visuelle

  • Détermine la position de la phase

  • Réversible

  • Auto-alimenté par la prise testée

  • S'adapte sur le testeur de sécurité W 760 N

  • Utilisation avec le testeur W 760 N

Indique la position de la phase


Contrôle la tension AC/DC


  • Gain de temps lors des contrôles d'installations électriques