Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 1
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 2
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 3
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED

Catégorie de surtension CAT IV (1 000 V) - adapté pour une utilisation dans les travaux d'installation et de maintenance électrique, ainsi que pour tester les véhicules hybrides et électriques et les systèmes photovoltaïques
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
Dispositif de contrôle à niveau de sécurité maximal


(CAT IV 1 000 V)



Pas de préréglage, fonctionnement intuitif


Sélection automatique de la plage de test



Affiche les tensions d'environ 45 VCA et 110 VCC :


  • Avec piles : avertissement visuel et vibreur

  • Sans piles : LED ELV indiquant la présence d'une tension


Test FI/RCD avec deux touches


Le déclenchement intentionnel de l'interrupteur FI permet d'activer la charge par bouton-poussoir de manière à pouvoir également tester le conducteur de protection.



Adaptateur de sonde de test 4 mm vissable


  • Meilleure tenue dans les prises de sécurité et les prises CEE

  • Adapté aux ouvertures de test étroites


Eco-énergétique


Dispositif d'arrêt automatique

Indication

Les tests sans contact tactile permettent aux opérateurs de porter des vêtements de protection intégrale