Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réfractomètre multifonctions
Pour un test fiable de l'antigel de liquide de refroidissement, de l'acide de batterie et de l'AD Blue à l'aide d'un dispositif unique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Test de précision de l'affichage simple avec de l'eau distillée
Compensation automatique de température entre 10 et 30 °C
La mesure exacte est déterminée par réfraction optique
Affichage précis grâce à la ligne de séparation clair/sombre nette
Résolution réglable selon l'acuité visuelle de l'utilisateur
Différencie les antigels à base de propylène glycol des antigels à base d'éthylène glycol
- Le propylène glycol est principalement utilisé comme antigel hors de l'Europe
- L'éthylène glycol est principalement utilisé comme antigel à l'intérieur de l'Europe
Résultat précis même avec des compositions différentes
Inclut :
- Testeur optique
- 2 x pipettes d'extraction
- Tournevis d'étalonnage
- Boîtier
- Notice d'utilisation
- Chiffon de nettoyage
1. Vérifier que le prisme et le rabat sont propres
2. A l'aide d'une pipette, placer une goutte du liquide d'essai sur le prisme
3. Fermer le rabat
4. Une ligne de séparation clair/sombre nette s'affiche sur la légende
5. Une fois le test terminé, nettoyer le prisme et le rabat à l'aide d'un chiffon propre et sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!