Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage profil PVC, acier zingué, tête cylindrique bombée RAL 7016 gris TX
Vis pour l'installation des profilés en PVC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis pour l'installation de profilés en PVC, permettant la pose sans calage ni pliage des éléments de fixation
La mise en œuvre est la même qu'il s'agisse d'un profilé en PVC simple ou renforcé
Vis pour l'installation d'une structure en PVC renforcé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!