Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation à profilé creux BoxBolt® galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 1
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 2
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 3
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 4
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 5
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 6
Fixation à profilé creux BoxBolt<SUP>®</SUP> galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation à profilé creux BoxBolt® galvanisé à chaud acier, galvanisé à chaud, avec marquage CE

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Les propriétés mécaniques des vis correspondent à la classe de résistance 70 conformément à la norme DIN EN ISO 898-1.

Indication

Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les charges appliquées.

ETA 20/1174

BoxBolt® est une marque déposée d'Access Technologies Limited, GB.