Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VD-A/F W-VD-A acier galvanisé à chaud
Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)
Eléments supplémentaires pour applications non approuvées
La tige d'ancrage est conforme aux homologations suivantes :
- Système de cartouche pour ampoule chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074
- Système de scellement béton-Multi WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :
- Système de cartouche pour ampoule chimique W-VD, option 8 - béton non fissuré
- Système de scellement béton MULTI WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré
W-VD-A/F (acier galvanisé à chaud) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!