Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 1
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 2
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 3
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 4
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 5
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 6
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 7
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 8
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 9
Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage W-VIZ-A DYNAMIC, acier zingué

Pour système de scellement W-VIZ/S Dynamic (béton, charge de fatigue)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Scellement chimique requis : Spécial béton WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-A/S DYNAMIC point de fixation individuel : Charge de fatigue (dynamique). Acier zingué

  • Montage traversant

  • Installation facile : L'ancrage est livré pré-assemblé (pas d'assemblage laborieux des composants d'ancrage nécessaire)

  • Le scellement chimique durci scelle largement le trou de forage

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour un espacement et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage permet une capacité de se sur expanser en toute sécurité

  • Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges de travail élevées

  • Cheville chimique en acier galvanisé contrôlée par force/couple de tailles M12, M16, M20 ou en acier hautement résistant à la corrosion (HCR, 1.4529) M16

  • La charge est transférée via le verrouillage mécanique de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de maintien et de friction dans le matériau support (béton)
Homologation
  • Agrément technique général DIBt Z-21.3-1909 pour point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré + charge de fatigue (dynamique)

  • Agrément technique européen ATE-18/0979 : Fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique d'action lié à la fatigue (réponse dynamique)
Indication

W-VIZ/HCR Dynamic en acier hautement résistant à la corrosion (matériau de type 1.4529) disponible sur commande spéciale.


Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

Domaine d'application
  • Agrément technique général DIBt Z-21.3-1909 pour point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré + charge de fatigue (dynamique)

  • Agrément technique européen ATE-18/0979 : Fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique d'action lié à la fatigue (réponse dynamique)
Article ni repris, ni échangé.