Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-AV DYNAMIC, acier zingué
Pour système de scellement W-VIZ/S dynamic (installation pré-positionnée et en place, béton, charge de fatigue)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Scellement chimique requis : WIT-VIZ spécial béton, WIT-VIZ Express
- Tige d'ancrage pour système de scellement W-VIZ-AV/S dynamic. Point de fixation individuel : action liée à la fatigue (dynamique), acier zingué
- Montage traversant
- Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes
- La géométrie de la douille taraudée garantit des performances d'expansion optimales et sûres
- Nettoyage mécanique des trous : Facile à utiliser, très bon nettoyage des trous de perçage, capacités de charges élevées
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple/forcede serrage en diamètres M12, M16, M20
W-VIZ/A4 dynamic en acier inoxydable et W-VIZ/HCR dynamic en acier hautement résistant à la corrosion, disponibles sur commande spéciale. Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Evaluation technique européenne ETA-18/0979 : fixations installées rétroactivement dans le béton sous l'effet cyclique d'action lié à la fatigue (réponse dynamique)
Article ni repris, ni échangé.Réaction sur les ancrages : charge de fatigue (remarque : action statique et quasi-statique selon ETA-04/0095).
Support d'ancrage :
- Béton standard armé ou non armé
- Classe de résistance C20/25 à C50/60
- Béton fissuré et non fissuré
- Plage de température -40 °C à 80 °C, température maximale à court terme +80 °C et température maximale à long terme +50 °C
W-VIZ/S dynamic (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Pour la fixation de grues pivotantes, voies de grue, rails de guidage dans des cages d'ascenseur, ventilateurs, machines, robots de soudage, convoyeurs, panneaux de signalisation sur autoroutes et en ville, portiques, fixations dans les tunnels ferroviaires et routiers, etc.
Nettoyer le trou de perçage : 2 soufflages, 2 brossages mécaniques, 2 soufflages. Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé à l'aide des buses de soufflage à air comprimé appropriées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!