Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage pour scellement chimique

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tige d'ancrage pour scellement chimique

Tiges d’ancrage pour scellement chimique répondant aux normes des professionnels

Innovant, le scellement chimique est une solution idéale pour une fixation optimale des charges lourdes. Grâce à cette technique, les professionnels peuvent travailler sur une grande diversité de matériaux, comme la brique, la pierre ou encore le béton. Les tiges d’ancrage proposées dans cette sélection Würth ont été choisies pour la qualité de leur fabrication mais également pour leur polyvalence. Trouvez rapidement la cheville adaptée à votre projet à l'aide de notre guide de choix.

Calculez facilement le volume de résine de scellement chimique grâce à notre outil de calcul en ligne.


La tige d’ancrage : une alternative au chevillage mécanique

S’il continue évidemment de faire ses preuves dans de nombreuses applications, le chevillage mécanique montre parfois ses limites, notamment pour la fixation des charges lourdes à très lourdes comme les balustrades ou encore, les garde-corps. Dans le cadre d’un scellement chimique, afin de de proposer la meilleure adhérence entre le support et le filetage de la tige d’ancrage, une résine hybride est injectée. C’est cette dernière qui garantit le meilleur verrouillage et ce, quelles que soient les caractéristiques du matériau support ou encore les diamètres et les profondeurs d’ancrage nécessaires.

Le scellement chimique permet de profiter :

  • de la plus grande polyvalence,
  • mais également d’une excellente protection contre la corrosion grâce à une étanchéité optimale.

 

Les tiges d’ancrage : atouts et caractéristiques

Pensée pour les professionnels qui évoluent dans le domaine de la maçonnerie, la tige d’ancrage est un élément de fixation conçu pour supporter une charge élevée. La tige d’ancrage est un produit qui se démarque également par une faible contrainte d’expansion. Idéale pour réaliser des fixations solides et robustes, la tige d’ancrage est synonyme de sécurité pour les utilisateurs mais également d’un résultat propre, aux finitions impeccables pensées pour durer dans le temps.

Faciles à utiliser, les tiges d’ancrage disponibles sur le catalogue d’accessoires Würth devront être choisies en fonction :

  • de leurs dimensions : leur diamètre, leur longueur de tige, leur profondeur d’ancrage ou encore, de leur diamètre de perçage,
  • de leur classe de résistance,
  • et enfin, de leur matière (acier, acier inoxydable A4) et de leur finition (rendu brut ou zingué).