Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée
Tige filetée - 1
Tige filetée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée

DIN 976-1 (forme A) avec filetage standard ISO métrique, acier brut, 10.9

  • Longueur: 1000 mm
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 10.9
  • Finition: Brut
  • Forme: A
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Code couleur: Blanc perlé RAL 1013
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Matière Classe de résistance Quantité Cdt
Prix/Cdt
0959000012
M12 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000010
M10 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000016
M16 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000014
M14 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000018
M18 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000020
M20 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000027
M27 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000024
M24 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000030
M30 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000036
M36 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000042
M42 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
095900006
M6 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
0959000022
M22 1000 mm Acier 10.9
1 pcs
095900008
M8 1000 mm Acier 10.9
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
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé