Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée
Tige filetée - 1
Tige filetée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée

DIN 976-1 (forme A) avec filetage standard ISO métrique, acier inoxydable A2

  • Longueur: 1000 mm
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Forme: A
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Code couleur: Vert signalisation RAL 6024
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Classe de résistance Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
095412
M12 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095414
M14 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095418
M18 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095416
M16 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095422
M22 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095420
M20 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095424
M24 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095427
M27 50 1000 mm Acier inoxydable A2
5 pcs
095430
M30 50 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
09543
M3 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
09544
M4 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
09545
M5 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
09546
M6 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
09548
M8 70 1000 mm Acier inoxydable A2
1 pcs
095410
M10 70 1000 mm Acier inoxydable A2
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
A partir du diamètre M5, les tiges peuvent être marquées avec une couleur sur une extrémité comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier inoxydable A2 — RAL 6024 vert signalisation