Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 DIN 976-1 (type A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier brut 12.9
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 DIN 976-1 (type A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier brut 12.9 - 1
Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 DIN 976-1 (type A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier brut 12.9 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976 acier brut 12.9 DIN 976-1 (type A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier brut 12.9

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Indication

A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la résistance.


Acier 12.9 — RAL 9017 Noir signalisation