Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée DIN 976 acier brut 4.8 avec filetage à gauche
Tige filetée DIN 976 acier brut 4.8 avec filetage à gauche - 1
Tige filetée DIN 976 acier brut 4.8 avec filetage à gauche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée DIN 976 acier brut 4.8 avec filetage à gauche

Acier brut 4.8

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
LH (filetage à gauche)

Indication

À partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec les couleurs suivantes sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


  • Acier 4.8 — pas de marquage

  • Acier 8.8 — RAL 1023 jaune signalisation

  • Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé

  • A2 — RAL 6024 vert signalisation

  • A4 — RAL 3000 rouge feu

  • CuZn (laiton) — pas de marquage