Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tire-fils fibre de verre démontable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tire-fils fibre de verre démontable

Pour le passage de câbles électriques dans les gaines,tubes...

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Livré avec


  • La tête de guidage flexible M 4 et l'œillet de tirage M 4 prémontés

  • Un set de réparation comprenant deux embouts filetés M 4, un manchon de jonction M 4 et un flacon de colle cyanoacrylate 5 g

  • Une notice d'aide à la réparation.

La rigidité exceptionnelle en poussée et la grande flexibilité de la fibre de verre permettent de progresser sans difficulté dans les conduits coudés et déjà encombrés



La surface lisse de l'enveloppe Nylon assure un travail sans effort



Résistance à la traction


  • 1kN (1kN environ 100 Kg)