Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tirefonds bois, DIN 571 acier zingué à chaud Tête hexagonale
Tirefonds bois, DIN 571 acier zingué à chaud Tête hexagonale - 1
Tirefonds bois, DIN 571 acier zingué à chaud Tête hexagonale - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tirefonds bois, DIN 571 acier zingué à chaud Tête hexagonale

Tirefonds DIN 571, acier zingué à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
  • Pour des assemblages bois sûrs

  • Tête hexagonale pour une meilleure transmission du couple lors de l'installation des vis

  • Le tirefond forme son taraudage au lieu de le couper.

  • Pour le vissage dans les bois durs, un pré-percage doit être réalisé en fonction du diamètre de la vis et du type de bois
Indication

Des tirefonds et des joints d'étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les chevrons en bois. Les vis en acier galvanisé à chaud offrent une excellente résistance à la corrosion. L'épaisseur de la couche de zinc peut être jusqu'à dix fois supérieure à celle des revêtements appliqués par galvanoplastie. La rugosité caractéristique de ce revêtement de surface est signe d'une bonne protection et d'une épaisseur de la couche de zinc supérieure à un zingage par galvanoplastie.