Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu - 1
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, acier zingué bleu

Lire la description de l'article

Disponible en 119 versions
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
  • Pour des raccords en bois massif

  • Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage

  • La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper

  • Pour le vissage dans les bois durs, un avant-trou doit être réalisé en fonction du diamètre de la vis et du type de bois