Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tiroir sous plancher avec panneau

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir sous plancher avec panneau

Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Optimisation de l'espace

  • Le tiroir peut être tiré à 100 %

  • Capacité de charge de chaque tiroir : 70 kg

  • Centre de gravité bas pour des caractéristiques de conduite neutres

  • Séparations pour une division nette du tiroir, disponibles en tant qu'accessoires

  • Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance

  • Tapis antidérapants inclus
Article ni repris, ni échangé.