Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torche TIG à bouton classique
Torche TIG à bouton classique - 1
Torche TIG à bouton classique - 2
Torche TIG à bouton classique - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torche TIG à bouton classique

Torche TIG ergonomique et facile d'utilisation, à usage intensif avec refroidissement par air et articulation sphérique.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Type : SR17

  • Refroidissement : par air

  • Longueur : 4 mètres

  • Capacité : 110 A

  • Raccord en mm² : 15

  • Pour électrode de 1.0 à 2.4 mm

  • Débit de gaz de 7 L / min

  • Torche à pression-traction (push-pull) pour un dévidage facile du fil

  • Col de cygne pivotant à 360°

Conforme à la norme EN-60974-7