Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Touret en plastique 250 V
K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîtier de l'enrouleur en plastique spécial
- Grande manivelle rotative et pivotante
- Montage innovant de la prise
- Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"
- Câble RN homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704
- Fabriqué en Allemagne
Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable manuellement après refroidissement.
- Pour les conditions difficiles dans la construction, l'industrie, le commerce, l'agriculture etc.
- Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!