Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Avec arbre flexible
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Avec arbre flexible - 1
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Avec arbre flexible - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame flexible Avec arbre flexible

Tige ronde, chromée brillante, avec arbre flexible pour quatre pans mâle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Flexible


  • Idéal pour les zones difficiles d'accès ou les espaces confinés grâce à l'arbre flexible

Bonne préhension


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole de la tige et à la taille de la tige sur la poignée