Les
tournevis 6 pans avec poignée en T sont des outils indispensables pour les professionnels qui ont besoin de visser ou dévisser des vis à six pans creux avec précision et puissance. La poignée en T permet de transmettre un couple de serrage élevé sans effort, tout en offrant une bonne prise en main et un confort d'utilisation. Les tournevis 6 pans avec poignée en T proposés par Würth sont de haute qualité, résistants et durables. Ils sont disponibles en plusieurs versions, selon la taille de l'empreinte, la longueur et la matière de la lame, et la présence ou non d'une rotule ou d'une empreinte latérale.
- Tournevis mâle 6 pans à rotule avec poignée en T : ce tournevis possède une rotule qui permet de visser ou dévisser des vis à six pans creux sous un angle allant jusqu'à 25°. Il dispose également d'une empreinte latérale qui facilite le vissage ou le dévissage des vis récalcitrantes ou difficiles d'accès. La lame est en acier au chrome-vanadium, chromée mate, et la poignée est bimatière, ergonomique et antidérapante. Ce tournevis existe en 9 versions, selon la taille de l'empreinte (de 2 à 10 mm) et la longueur de la lame (de 100 à 200 mm).
- Tournevis mâle 6 pans 3 empreintes poignée en T : ce tournevis possède trois empreintes : une empreinte principale à six pans creux, une empreinte latérale à six pans creux et une empreinte latérale à fente. Il permet ainsi de visser ou dévisser différents types de vis avec le même outil. La lame est en acier au chrome-vanadium, chromée mate, et la poignée est bimatière, ergonomique et antidérapante. Ce tournevis existe en 5 versions, selon la taille de l'empreinte principale (de 3 à 8 mm) et la longueur de la lame (de 150 à 200 mm).
- Clé en T version 2 en 1 : cette clé en T permet de visser ou dévisser des douilles 1/4" ou des embouts 1/4" six pans. Elle est dotée d'un adaptateur réversible qui se fixe sur la poignée en T et qui peut recevoir soit une douille soit un embout. La poignée en T est bimatière, ergonomique et antidérapante. La clé en T version 2 en 1 est vendue sans douille ni embout.
- Clé en T avec douille six pans femelle : cette clé en T permet de visser ou dévisser des vis à six pans creux avec une douille six pans femelle. La douille est fixée sur la poignée en T par un système de verrouillage rapide. La poignée en T est bimatière, ergonomique et antidérapante. Cette clé en T existe en 6 versions, selon la taille de la douille (de 5 à 13 mm).